Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Analog Devices AD8018AR-EBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1191300-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8018AR-EBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board analog devices
AD8018 Evaluierungsboard

Dieses Evaluierungsboard wurde entwickelt, um dem Benutzer bei der Bewertung des AD8018 zu helfen. Das Evaluierungsboard ist eine unbestückte Platine. Es sind keine Komponenten oder Verstärker mit dem Board verlötet.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Analog Devices · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AD8018AR-EBZ

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Analog Devices, AD8018AR-EBZ, AD8018AR-EBZ-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 30,86*
€ 4,00*
ab € 25,70*
€ 31,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.