Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IPC002V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190878-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPC002V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Firmware für STEVAL-IPC002V1 Board

Das STEVAL-IPC002V1 Demoboard ist ein batteriebetriebener, tragbarer Parkscheinautomat mit Thermo-Drucker, der mit dem STM32 verbunden ist. Die Demo kann leicht für Anwendungen angepasst werden, die Papierausdrucke direkt durch den Mikrocontroller benötigen, wie z. B. Registrierkassen-basierte Anwendungen, Papier-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und eigenständige Drucker. Eine alphanumerische LCD-Anzeige zeigt die Eingaben und Einstellungen an, die über die S-Touch-Tastatur eingegeben wurden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): 7.4 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 7.4 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IPC002V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, STMicroelectronics, STEVAL-IPC002V1, STEVAL-IPC002V1-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 123,48*
€ 25,00*
ab € 117,61*
€ 123,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 149,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.