Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL009V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190826-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL009V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Demo-Board auf Grundlage von STP04CM05 und ST1S11

Das STEVAL-ILL009V5 Demoboard wurde entworfen, um Evaluierung und Prüfung des neuen Gleichspannungswandler ST1S10 und der neuen LED-Treiber STP04CM05 und STP08CP05 zu ermöglichen. Dieses Board ersetzt die vorherige Version STEVALILL009V1. Dank des ST1S10 Gleichspannungswandlers reduzieren sich der Platzbedarf für Drossel und Board.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 7 - 18 V · Betriebsspannung max.: 18 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL009V5

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, STMicroelectronics, STEVAL-ILL009V5, 497-8407-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 89,38*
€ 4,00*
ab € 74,37*
€ 91,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG