Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics DEMOTS488S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190770-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DEMOTS488S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Pop-freier 120mW Stereo-Kopfhörerverstärker

Der TS488/9 ist eine Weiterentwicklung des TS486/7, der Knistern, Rauschen und Knackgeräusche eliminiert. Er benötigt nur wenige passive externe Komponenten. Der TS488/9 ist ein dualer Audio-Leistungsverstärker. Er kann im massebezogenem Betrieb einen 16-Ω- oder einen 32-Ω-Stereokopfhörer ansteuern. Er kann bereits bei sehr niedrigen Spannungen arbeiten und gibt an in 16-Ω-Lasten bis zu 31 mW pro Kanal ab, mit einer Dauerleistung von 0,1 % Klirrfaktor in der Audio-Bandbreite bei 2,5 V Stromversorgung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.2 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.2 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): DEMOTS488S

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, DEMOTS488S, 497-6362-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 37,68*
€ 4,00*
ab € 28,01*
€ 37,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG