Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6227PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190754-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6227PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
L6227 DMOS Evaluationsboard

Der L6227 ist ein DMOS in Brückenschaltung für Motorensteuerungen und wurde in BCD-Technologie entwicklet, einer Silizium-Mischtechnologie für integrierte Schaltungen, die bipolare, MOSFET und Hochvolt-MOSFET-Transistoren (DMOS Leistungs-MOSFET) auf demselben Chip bereitstellt. Die beiden unabhängigen constant-off-time pulsdauermodulierten Stromregler darauf regelen das Takten. Erhältlich ist der L6227 in PowerDIP24 (20 + 2 + 2), PowerSO36 and SO24 (20 + 2 + 2) Packages. Er besitzt einen verlustfreien Überstromschutz an den High-Side-Leistungs-MOSFETs und und eine Abschaltung bei thermischer Überlastung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 12 - 48 V/DC · Betriebsspannung max.: 48 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6227PD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6227PD, 497-5490-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 61,96*
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 63,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG