Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IFS017V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190744-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFS017V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Temperatursensor IC
Multiple-Device-Temperatursensor und RTC Demonstrationsboard auf Basis des STM32

Das STEVAL-IFS017V1 Demoboard ist eine Plattform zur Erprobung mehrerer Temperatursensoren und Echtzeituhren (RTC) von STMicroelectronics. Das STEVAL-IFS017V1 fungiert als Hauptplatine, baut auf dem Mikrocontroller STM32 auf und bietet die Möglichkeit des Anschlusses zweier verschiedener Zusatzplatinen mit Temperatursensoren oder RTCs. Dieses System unterstützt die Temperatursensoren STLM20, STTS424E02, STTS75, STDS75, STLM75, STCN75, STTS751 und STTS2002.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IFS017V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, STMicroelectronics, STEVAL-IFS017V1, 497-13928-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 94,56*
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 97,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG