Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILB010V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190731-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILB010V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
2 x 58 W Hochfrequenz-Vorschaltgerät für T8 Leuchtstoffröhren basierend auf L6562A, L6569 und STL13NM60N im Powerflat-Gehäuse

Das STEVAL-ILB010V1 Demoboard ist ein elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb von zwei 58-W-Leuchstoffröhren. Es besteht aus den zwei Abschnitten Vorregler L6562A mit Blindleistungskorrektur und Leuchtenvorschaltstufe, basierend auf dem L6569. Diese Versuchskonstruktion bietet eine Plattform zur Erprobung der elektronischen Funktionen des neuen PowerFlat™-Packages und ermöglicht den Vergleich seines thermischen Verhaltens mit den DPAK-Packages.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 185 - 265 V/AC · Betriebsspannung max.: 265 V/AC · Betriebsspannung min.: 185 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILB010V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILB010V1, 497-13913-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 161,08*
Frei Haus
ab € 148,70*
€ 165,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.