Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IHP005V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190730-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IHP005V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Allzweck-Powerline-Modem-Modul basierend auf dem ST7540 PLM und STM32-Mikrocontroller

Mit dem TS488/9, einer Erweiterung des TS486/7, wird Knacken eliminiert und die Zahl der externen passiven Bauteilen reduziert. Der TS488/9 ist ein dualer Leistungsverstärker, der im Eintaktmodus ein 16 Ω oder 32 Ω Stereo-Headset betreibt. Er ist fähig auf Kleinspannungen überzugehen und liefert bei einer Stromversorgung von 2,5 V bis zu 31 mW pro Kanal in ein 16 Ω Last bei 0,1 % THD+N im Audiosignal.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IHP005V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-IHP005V1, 497-13910-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 131,92*
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 135,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG