Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IHM040V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190729-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IHM040V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
BLDC/PMSM-Treiber Demonstrationsboard basierend auf dem STM32 und SLLIMM nano™

Der STEVAL-IHM040V1 ist ein bürstenloser 3-Phasen-Permamentmagnetmotor-Treiber, der mit 6-Schritt-Regelung oder feldorientierter Regelung arbeitet. Das Board wird mit entweder nominell 155 V oder 230 V Wechselspannung gespeist, mit 50/60 Hz oder Gleichspannung mit einem Bereich von 150 V bis zu 350 V.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): 150 - 350 V/DC · Betriebsspannung max.: 350 V/DC · Betriebsspannung min.: 150 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IHM040V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-IHM040V1, 497-13909-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 105,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 105,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.