Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILL045V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190721-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL045V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
9 W, A19-Format, Triac dimmbar, Hoher Leistungsfaktor, nicht isolierter LED-Treiber basierend auf HVLED815PF für US-Markt

Das STEVAL-ILL045V1 Demoboard ist mit dem neuesten LED-Treiber-Chip HVLED815PF ausgestattet. Dieser löst das Problem einer kostengünstigen Treiberschaltung zum Ersatz herkömmlicher Glüh- oder Energiesparlampen mit 40 W durch LED-Leuchten. Der HVLED815PF ist ein neuer, integrierter Leistungscontroller, der mit primärseitiger Steuerung arbeitet und die Spannung von LEDs innerhalb eines Bereichs von ±5 % vom Sollwert regelt. Der HVLED815PF verfügt auch über Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 132 V · Betriebsspannung max.: 132 V · Betriebsspannung min.: 90 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): MEMS · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILL045V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILL045V1, 497-13823-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 67,78*
€ 4,00*
ab € 55,99*
€ 69,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG