Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA042V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190715-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA042V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
20 W + 20 W Dual BTL Class-D-Audioverstärker-Demonstrationsboard auf Basis des TDA7491HV

Das STEVAL-CCA042V1 Demoboard eigent sich zur Nutzung mit dem TDA7491HV Hochleistungs-Doppel-BTL-Audioverstärker der D-Klasse. Wegen der hohen Anforderungen an die Effizienz ist der Verstärker als PSSO-36-Slug-Down-Package aufgebaut. Dieses verfügt über gute Wärmeableitungseigenschaften und benötigt keinen Kühlkörper. Steckbrücken ermöglichen die Überprüfung aller Funktionen, referenzbezogener oder differenzieller Eingangssignale und der festeingestellten Verstärkungsleistung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 18 V · Betriebsspannung max.: 18 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA042V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA042V1, 497-13634-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 83,19*
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 85,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG