Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA044V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190713-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA044V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
160 W + 160 W Dual BTL Class-D-Audioverstärker-Demonstrationsboard auf Basis des TDA7498E

Das STEVAL-CCA044V1 Demoboard eignet sich zur Nutzung mit dem TDA7498E Hochleistungs-Doppel-BTL-Audioverstärker der D-Klasse. Wegen der hohen Anforderungen an die Effizienz ist der Verstärker als PSSO-36-Slug-Down-Package aufgebaut. Dieses verfügt über gute Wärmeableitungseigenschaften und benötigt keinen Kühlkörper. Steckbrücken ermöglichen die Überprüfung aller Funktionen, referenzbezogener oder differenzieller Eingangssignale und der festeingestellten Verstärkungsleistung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 14 - 36 V · Betriebsspannung max.: 36 V · Betriebsspannung min.: 14 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA044V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA044V1, 497-13632-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 100,15*
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 103,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG