Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6482H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190706-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6482H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
High-Power-Mikro-Stepper-Motor -Treiber mit dem L6482H

Das Demoboard EVAL6482H ist eine Mikroschrittmotoren-Steuerung mit hoher Leistung. Zusammen mit dem STEVAL-PCC009V2 und der dSPIN Evaluations-Software lassen sich damit alle Charakteristika des L6482 untersuchen, insbesondere zur Überprüfung der Steuerung im Spannungsmodus und zur Regelung der Parameter des L6482 in den jeweiligen Vorgaben.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 10.5 - 85 V · Betriebsspannung max.: 85 V · Betriebsspannung min.: 10.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6482H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6482H, 497-13517-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 103,75*
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 106,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.