Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVLVIP26H-12WFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1190705-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLVIP26H-12WFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
EVLVIP26H-12WFN Evaluierungsplatine

Dies ist ein Off-Line-Umformer mit einer sehr robusten Leistungsversorgung bei 800 V, einem Pulsweitenmodulations-Controller, einer nutzerdefinierten Strombegrenzung, Rückkopplungsschutz bei Netztrennung, Übertemperaturschutz mit Hysterese, sanftem Hochfahren und abgesichertem selbstgesteuertem Zurücksetzen in Störsituationen. Erweitertes Frequenz-Jittering minimiert die Kosten für elektromagnetische-Störfilter. Die Burst-Mode-Betriebsart und niedrige Energieaufnahme stellen sicher, dass das Gerät alle Energiesparauflagen erfüllt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 11.5 - 23 V · Betriebsspannung max.: 23 V · Betriebsspannung min.: 11.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVLVIP26H-12WFN

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVLVIP26H-12WFN, 497-13514-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 84,00*
€ 4,00*
ab € 69,71*
€ 86,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG