Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA030V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190704-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA030V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
STA350BW Sound Terminal ™ 2.1-Kanal-Hocheffizientes-Digital-Audio-Systemplatine

Das STEVAL-CCA030V1 Demoboard baut auf dem Digital-Audioendstufenverstärker STA350BW auf und ist eine integrierte Lösung für digitale Audioverarbeitung, digitale Verstärkersteuerung und einer FFX®-Leistungsendstufe. Das STEVAL-CCA030V1 besteht aus den zwei Platinen, STA350BW zur Funktionskontrolle und dem APWLink (STEVAL- CCA035V1), welche als I²S- und I²C-Schnittstelle fungiert. Das Board funktioniert nur bei Verwendung mit der Software APWorkbench.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 26 V · Betriebsspannung max.: 26 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): Sound Terminal™ · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA030V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA030V1, 497-13513-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 213,87*
€ 25,00*
ab € 199,89*
€ 213,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 244,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG