Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA029V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190703-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA029V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
5 W + 5 W Class-D-Audioverstärker-Demo-Board auf Basis des TDA7491LP

Das STEVAL-CCA029V1 Demoboard eignet sich zur Nutzung mit dem TDA7491LP Hochleistungs-Doppel-BTL-Audioverstärker der D-Klasse. Wegen hoher Anforderungen an die Effizienz ist der Verstärker als PSSO-36-Package aufgebaut. Dieses verfügt über gute Wärmeableitungseigenschaften, trotz eines relativ kleinen Kühlkörpers. Steckbrücken ermöglichen die Überprüfung aller Funktionen, referenzbezogener oder differenzieller Eingangssignale und der festeingestellten Verstärkungsleistung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 14 V · Betriebsspannung max.: 14 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA029V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA029V1, 497-13512-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 100,34*
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 103,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.