Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EV-VND5E050K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190694-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EV-VND5E050K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
VND5E050K Evaluierungsplatine

Das EV-VND5E050K bietet eine einfache Möglichkeit, um die oberflächenmontierten VIPower®-Treiber in Ihre bestehenden Schaltungsprototyp einzubauen und anzuschließen. Dieses Evaluierungsboard ist bereits mit dem High-Side-Treiber VND5E050K-E fertig bestückt. Der VND5E050K-E ist ein 2-kanaliger High-Side-Treiber in einem PowerSSO-24-Package, der mit der exklusiven Technologie VIPower M0-5 von ST hergestellt wurde.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 28 V · Betriebsspannung max.: 28 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Entwicklungs-Kits): VIPower™ · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EV-VND5E050K

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EV-VND5E050K, 497-13467-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51
€ 25,00*
ab € 14,97*
€ 15,55*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 18,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 18,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.