Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IFP021V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190682-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP021V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
5 V und 12 V-Stromleitungsschutz basierend auf STEF05 und STEF12, elektronische Sicherungen

Das STEVAL-IFP021V1 basiert auf den elektronischen Sicherungen STEF05 und STEF12. Es wurde entwickelt, um dem Nutzer die Evaluierung der Vorzüge vollständiger Absicherung durch E-Sicherungen zu vermitteln und auf eigene Anwendungen zu übertragen. Die Serie von E-Sicherungen sind Hot-Swap-Wandler und ersetzen mechanische Sicherungen im Niederspannungsbereich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IFP021V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-IFP021V1, 497-13359-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 25,00*
ab € 53,67*
€ 54,93*
1
€ 4,00*
ab € 48,22*
€ 59,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 61,18*
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 61,18*
1
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 61,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.