Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVALHVLED815W10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1190680-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALHVLED815W10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsplatine für den Offline-LED-Treiber mit Primär-Sensing und hohem Leistungsfaktor von bis zu 15 W

Das HVLED815PF ist ein Hochspannungs-Primärschaltregler. Er wird direkt durch ein gleichgerichtetes Netz betrieben, benötigt wenige externe Teile und hat einen hohen Wirkungsgrad von über 90 % und ist damit eine effiziente, kompakte und kostensparende Lösung, um LED-Leuchten zu steuern. Er vereint einen Hochleistungs-Niederspannungs-Pulsweitenmodulations-Controller und einen absolut robusten 800-V-Leistungs-MOSFET in einem einzigen Package. Die Notwendigkeit für Optokuppler entfällt, dank der in ihm integrierten Primärsensor-Regelungs-Technologie (PSR).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 11.5 - 23 V · Betriebsspannung max.: 23 V · Betriebsspannung min.: 11.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVALHVLED815W10

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVALHVLED815W10, 497-13356-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 115,01*
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 118,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG