Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6480H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190679-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6480H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
High-Power-Mikrostepper-motor -Treiber mit L6480H

Mit dem EV-VNQ5E050AK werden auf eine einfache Art und Weise, die auf der Oberfläche befestigten VIPower®-Treiber in Ihre prototypische Schaltung angeschlossen. Dieses Evaluierungsboard wird mit einem vormontiertem High-Side-Treiber VNQ5E050AK-E geliefert. Dieser ist vierkanalig und wird in einem PowerSSO-24-Package mittels der VIPower-M0-5-Technologie von ST hergestellt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 10.5 - 85 V · Betriebsspannung max.: 85 V · Betriebsspannung min.: 10.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6480H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6480H, 497-13354-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 106,39*
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 109,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG