Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IPE010V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190665-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPE010V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Energiezähler Demo-Kit, Hauptplatine basierend auf dem STPMC1

Dieses Demoboard dient als Entwicklungsplattform für die Leistungsmessgeräte STPMC1 und STPMS2L. Weiterhin kann es als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Klasse-1-Stromzähler für 2- bis 4-adrige Power-LAN-Netzwerke mit Stern-und Dreieckbetrieb genutzt werden. Der STPMC1 ist ein Zählerprodukt von Stange, das auf 0,35-μm-BCD6-Prozesstechnologie basiert. Der STPMS2L ist Stangenware, die für Ein- oder Mehrphasen-Energiezählung entwickelt wurde.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V RMS · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IPE010V2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-IPE010V2, 497-13061-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 138,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 139,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.