Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6474PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190661-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6474PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motion-Control-Baustein
Schrittmotortreiber mit dem L6474 im Hochleistungs PowerSO™-Gehäuse

Das EVAL6474PD Demoboard ist ein vollintegrierter Mikroschrittmotoren-Controller. In Kombination mit der Kommunikationsplatine STEVAL-PCC009V2 und der dSPIN-Evaluierungssoftware, bietet es dem Nutzer die Möglichkeit alle Funktionen des L6474 auszuprobieren. Die 4-lagige Bauweise und das PowerSO™-Package garantieren eine optimale thermische Leistung. Das EVAL6474PD erlaubt eine Verkettungskonfiguration und ist somit für die Evaluierung des L6474 in Mehrmotoren-Anwendungen geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 45 V · Betriebsspannung max.: 45 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6474PD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, STMicroelectronics, EVAL6474PD, 497-13046-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 80,88*
€ 4,00*
ab € 73,08*
€ 83,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG