Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVL6564H-100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190657-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL6564H-100W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Leistungsfaktorkorrektur
100 W Übergangsmodus PFC Vorreglerschaltungs Demonstration Board auf Basis des L6564H

Dieses Demoboard implementiert die neue Leistungsfaktorkorrektur des L6564H Controllers im Übergangsmodus mit einem 100 W leistungsstarken Netzeingang. Seine Leistungsfaktorkorrektur findet besonders bei Vorschaltgeräten, Adaptern, Flachbildschirmen und all jenen Schaltnetzteilen Verwendung mit Reglementierungen nach IEC61000-3-2 oder JEITA-MITI. Der L6564H im Current-Mode arbeitet mit einer Leistungsfaktorkorrektur im Übergangsmodus (TM) und entspricht somit einem L6564 mit zusätzlicher Anlauf-Stromquelle. Der Schaltkreis eignet sich sehr für energiesparende Regelungen und solche, wo der Vorregler die Leistungsfaktorkorrektur im Masterbereich hat.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 265 V/AC · Betriebsspannung max.: 265 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVL6564H-100W

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, STMicroelectronics, EVL6564H-100W, 497-13001-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 98,58*
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 101,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG