Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6393FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190656-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6393FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Niederspannungs-Vollbrücken Referenzdesign Bord mit dem erweiterten Hochspannungs-Gate-Treiber L6393

Das EVAL6393FB Demoboard zeigt unter Verwendung zweier L6393-Treiber, die Steuerung einer Einphasen-Last durch Vollbrückentopologie. Diese ermöglicht die Regelung der Richtung und Höhe des Stroms, der in die Last gespeist wird. Typische Verbraucher, die durch diese Topologie effektiv gesteuert werden können, sind z. B. Ein-Phasen-BLDC-Motoren, Lüfter und HID-Leuchten.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 32 - 52 V/DC · Betriebsspannung max.: 52 V/DC · Betriebsspannung min.: 32 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6393FB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6393FB, 497-13000-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 25,00*
ab € 61,95*
€ 64,18*
1
€ 4,00*
ab € 54,72*
€ 67,67*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 73,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG