Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6472H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190655-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6472H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Voll integrierter Schrittmotor-Treiber basierend auf dem L6472

Das EVAL6472H Demoboard dient als vollintegrierter Mikroschrittmotorentreiber. Im Zusammenspiel mit dem Kommunikationsboard STEVAL-PCC009V2 und der dSPIN-Evaluierungssoftware, ermöglicht dieses Board das Kennenlernen aller Funktionen des L6472. Speziell kann dieses Board zur Regelung der Funktionsparameter des L6472 genutzt werden, damit sie den Erfordernissen einer Anwendungen entsprechen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 45 V · Betriebsspannung max.: 45 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6472H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6472H, 497-12957-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,57*
€ 82,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 82,82*
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 82,82*
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 82,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.