Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6235Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190654-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6235Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motion-Control-Baustein
Drei Phasen BLDC-Motortreiber basierend auf dem L6235Q

Das EVAL6235Q ist ein 3-phasiges BLDC-Motortreiber-Board, das Benutzer erlaubt, die Funktionen des L6235Q zu testen. Das Board kann mit dem Kommunikationsboard STEVAL-PCC009V2 und der Evaluationssoftware PractiSPIN 2 betrieben werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 52 V · Betriebsspannung max.: 52 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6235Q

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, STMicroelectronics, EVAL6235Q, 497-12956-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 72,35*
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 72,57*
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 72,57*
€ 25,00*
ab € 68,24*
€ 72,67*
€ 4,00*
ab € 56,88*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.