Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6208Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190653-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6208Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motion-Control-Baustein
Schrittmotortreiber mit dem L6208Q

Das STEVAL-MKI117V1 Demoboard stellt ein Beispiel der Dekodierung und des Streamens digitaler MEMS-Mikrofone dar. Das STEVAL-MKI117V1 Demoboard enthält das Digital-Mikrofon MP34DT01 mit unterem Anschluss, das als Sensor fungiert und den STM32F107RC-Mikrocontroller als Audiodecoder. Diese Mikrofone sind Analog-Digital-Messwertwandler, die fähig sind den Schalldruck zu erfassen und mittels PDM-Technik in ein Digitalsignal umzuwandeln.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 52 V · Betriebsspannung max.: 52 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6208Q

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, STMicroelectronics, EVAL6208Q, 497-12955-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 73,75*
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 75,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG