Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IFP020V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190651-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP020V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
High-Side-Treiber basierend auf dem L6370Q

Das Demoboard STEVAL-IFN003V1 stützt sich auf den mit einem einzigen Kanal ausgestatteten High-Side-Treiber L6370Q zur Steuerung von Widerständen, Kapazitäten oder Induktivitäten im Industriebereich. Darauf eingebettet befindet sich eine Einrichtung zur schnellen Entmagnetisierung beim Abschalten induktiver Lasten. Zudem gibt es eine Erkennung von Stromunterbrechung (bei zugeschaltetem Kanal), Kurzschlüssen an VCC oder GND, zu geringen Eingangsspannungen am Netzteil oder zu hohe Temperaturen, was dann dem entsprechenden Steuergerät gemeldet wird.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 9.5 - 35 V · Betriebsspannung max.: 35 V · Betriebsspannung min.: 9.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IFP020V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-IFP020V1, 497-12933-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,92*
€ 110,82*
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 114,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG