Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILD003V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190638-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILD003V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Analog Unterputz Dimmer für CFL / LED-Lampen auf der Basis des TS820 (EU-Version 220 V)

Das STEVAL-ILD003V2 Demoboard wurde als Anwendungsbeispiel einer kostensparenden Analog-Dimmer-Topologie entwickelt. Diese nutzt den empfindlichen SCR TS820-600FP Thyristor. Der Dimmer kann Energiesparlampen, insbesondere dimmbare CFL- und LED-Leuchten, steuern. Die wichtigsten Komponenten, wie der LC-Filter, der Gate-Widerstand und der Schaltverzögerungskondensator, nutzen die sogenannte Through-Hole-Technologie, welche die Modifikation der Platine erlaubt.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 98 - 132 V RMS · Betriebsspannung max.: 132 V RMS · Betriebsspannung min.: 98 V RMS · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILD003V2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILD003V2, 497-12905-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 105,78*
€ 25,00*
ab € 101,87*
€ 105,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 121,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG