Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILD003V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190637-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILD003V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Analog Unterputz Dimmer für CFL / LED-Lampen auf der Basis des TS820 (USA-Version 110 V)

Das Demoboard STEVAL-ILD003V1 wurde entwickelt, um mit dem empfindlich triggerbaren SCR TS820-600FP eine günstige, analoge Topologie eines Dimmers zu verwirklichen. Der Dimmer regelt Energiesparlampen, insbesondere dimmbare CFL und LED Lampen. Für die wichtigsten Komponenten wie LC Filter, Gatewiderstand oder Kompensations-Kondensator wird die Through Hole Technology (THT) Bestückungstechnologie angewandt, um eventuell nötige Änderungen an der Platine zu ermöglichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 198 - 264 V · Betriebsspannung max.: 264 V · Betriebsspannung min.: 198 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILD003V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILD003V1, 497-12904-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 25,00*
ab € 90,57*
€ 92,39*
1
€ 4,00*
ab € 87,53*
€ 97,34*
1
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 108,08*
1
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 108,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 108,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.