Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit STMicroelectronics STEVAL-IHT007V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190635-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IHT007V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STMicroelectronics
STEVAL-IHT007V1
497-12902-ND
Micro-prozessor
Erweiterungsplatine mit ACS-Schalter für das STM8S Discovery Kit

Das STEVAL-IHT007V1 ist ein Erweiterungsboard für das STM8S-Discovery-Kit. Es ist ein einfaches Werkzeug zur Regelung von Wechselstromlasten mit ACS-Schaltern. Die Zielanwendung sind geringe Wechselspannungslasten mit bis zu 500 W, wie sie bei Haushaltsgeräten oder in der Gebäudeautomation benutzt werden. Die Konstruktion besitzt optische Transistoren zur Isolation des Hochspannungsteils.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 197 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 197 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IHT007V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 120,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 115,05*
€ 120,21*
€ 25,00*
ab € 116,88*
€ 122,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.