Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6474H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190632-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6474H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motion-Control-Baustein
Schrittmotortreiber der Montage der L6474

Das EVAL6474H Demoboard ist ein Mikroschrittmotor-Controller. Zusammen mit dem STEVAL-PCC009V2 Kommunikations-Board und der easySPIN-Evaluierungssoftware, ermöglicht dieses Board dem Nutzer die Untersuchung aller Funktionen des L6474. Das EVAL6474H ermöglicht Verkettungskonfiguration und ist deshalb besonders für die Evaluierung des L6474 in Mehr-Motoren-Anwendungen geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 45 V · Betriebsspannung max.: 45 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6474H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, STMicroelectronics, EVAL6474H, 497-12898-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,83*
€ 76,77*
€ 25,00*
ab € 72,95*
€ 76,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 82,40*
€ 86,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG