Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILH004V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190629-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILH004V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
70 W EVG für Halogen-Metalldampflampe (HID) auf der Grundlage des L6382D5 und ST7FLITE49K2

Das STEVAL-ILH004V1 Demoboard zeigt die Anwendung eines digitalen Vorschaltgeräts für eine 70 W Natriumdampf- oder Metallhalogenid (HID) Lampe in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen. Das Vorschaltgerät besteht aus einem Leistungsanpassungregler, der im Übergangsmodus läuft und einem Halbbrücken-Gleichrichter, der die Leuchte mit niederfrequenten Rechteckwellen betreibt. Sowohl Halbbrückengleichrichter, als auch der Leistungsanpassungregler werden durch den ST7LITE49K2, der auch den L6382D5 steuert, durch Aktivierung aller Lastschalter gesteuert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 85 - 265 V · Betriebsspannung max.: 265 V · Betriebsspannung min.: 85 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILH004V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILH004V1, 497-12886-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 171,44*
Frei Haus
ab € 163,29*
€ 176,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG