Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6470H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190626-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6470H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Voll integrierter Schrittmotor-Treiber, bestückt mit dem L6470

Das Demoboard EVAL6470H ist eine voll integrierte Mikroschrittmotoren-Steuerung. Zusammen mit dem STEVAL-PCC009V2 und der dSPIN Evaluations-Software lassen sich damit alle Charakteristika des L6470 untersuchen, insbesondere zur Überprüfung der Steuerung im Spannungsmodus und zur Regelung der Parameter des L6470 in den jeweiligen Vorgaben.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 45 V · Betriebsspannung max.: 45 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6470H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL6470H, 497-12819-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 78,74*
€ 88,09*
€ 4,00*
ab € 83,39*
€ 88,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG