Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA027V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190615-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA027V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
50 W + 50 W Dual BTL-Klasse-D-Audioverstärker-Demonstrationsboard auf Basis TDA7492

Das STEVAL-CCA027V1 Demoboard ist für die Nutzung mit dem Hochleistungs-Doppel-BTL-Audioverstärker der D-Klasse TDA7492 gedacht. Wegen den hohen Anforderungen an Effizienz, ist der Verstärker als PSSO-36-Package aufgebaut. Er verfügt über gute Wärmeableitungseigenschaften, trotz eines relativ kleinen Kühlkörpers. Steckbrücken ermöglichen die Überprüfung aller Funktionen, referenzbezogener oder differenzieller Eingangssignale und der festeingestellten Verstärkungsleistung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 26 V · Betriebsspannung max.: 26 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA027V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA027V1, 497-12062-ND, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 25,00*
ab € 90,59*
€ 92,13*
1
€ 4,00*
ab € 83,60*
€ 97,14*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 101,36*
1
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 101,36*
1
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 101,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.