Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVALPM8803-FWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190604-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALPM8803-FWD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
IEEE802.3at konformen Demo-Kit mit synchronem Vorwärts PoE-Konverter.

Das EVALPM8803-FWD ist ein Demoboard mit einer IEEE802.3at kompatiblen Schnittstelle und einem selbstlaufenden synchronen Eintaktflusswandler mit Aktiv-Klemmen, der sich auf den PM8803 gründet. Die Platine wurde für einen Lastbereich von bis zu 30 W entwickelt. Den Ausgang kann man bei minimalen Abweichungen zwischen 3,3 V und 5 V wählen. Zur Anpassung sind für die Hauptkomponenten wie MOS oder Transformator alternative Grundrisse vorgesehen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 0 - 57 V · Betriebsspannung max.: 57 V · Betriebsspannung min.: 0 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVALPM8803-FWD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVALPM8803-FWD, 497-11279-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 162,09*
Frei Haus
ab € 150,76*
€ 166,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.