Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVL185W-LEDTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190600-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL185W-LEDTV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
185 W Netzteil mit PFC-und Standby-Versorgung für LED-TV Verwendung des L6564, L6599A und VIPER27L

Das EVL185W-LEDTV ist ein Hochleistungs-Demoboard und auf die Erfordernisse einer typischen LED-TV-Anwendung zugeschnitten. Die Besonderheiten dieser Lösung sind die hohe durchschnittliche Effizienz von 90 % ohne synchrone Gleichrichtung und der niedrige Leerlaufverbrauch von 100 mW bei 230 V Wechselstrom. Damit ist dieser Wandler mit den höchst anspruchsvollen Qualitätsanforderungen des ENERGY STAR® konform.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVL185W-LEDTV

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVL185W-LEDTV, 497-11255-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 297,51*
€ 321,97*
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 332,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG