Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVL170W-FTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190599-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL170W-FTV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Leistungsfaktorkorrektur
170 W Netzteil mit PFC-und Standby-Versorgung für Flachbildfernseher unter Verwendung des L6564, L6599A und Viper27LN

Der Aufbau setzt sich aus 3 Stufen zusammen: ein Front-End-Vorregler mit der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im Übergangsmodus, der sich auf einen PFC-Aufwärtsregler L6564 stützt und einen nachgeschalteten LLC-Wandler in Halbbrücken-Konfiguration, der um den neuen resonanten Hochspannungscontroller L6599A herum entwickelt wurde und wodurch Ihnen 2 regelbare Ausgangsspannungen von 12 V und 24 V zur Verfügung stehen. Darüber hinaus liefert ein Standby-Netzteil in Sperrwandler-Topologie Ausgangsspannungen von 10 V bis 5 V. Dank des verwendeten Chipsatzes erreicht diese Entwicklung eine sehr hohe, mit den Anforderungskriterien des ENERGY-STAR® EPA Rev. 2.0 EPS konforme Effizienz und einen sehr niedrigen Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVL170W-FTV

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, STMicroelectronics, EVL170W-FTV, 497-11254-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,59*
€ 292,77*
€ 25,00*
ab € 271,26*
€ 292,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 335,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG