Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-ILM001V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190596-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILM001V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Plug-in-Modul für die Hardware-STM8S DISCOVERY, Schnittstelle für DALI-Kommunikation

Das STEVAL-ILM001V1 ist ein Plug-in-Modul für das STM8S-Discovery-Kit und die DALI-Programmbibliothek und bildet damit eine vollentwickelte DALI-Slave-Anwendung. Das STM8S-Discovery und das STEVAL-ILM001V1 als DALI-Slave lassen sich mit jedem DALI-Netzwerk verbinden und steuern. Die Helligkeit sowie die Ein- und Ausblendzeit der Lichtquelle LD1 des STM8S-DISCOVERY-Kits lassen sich, wie durch den DALI-Standard festgelegt, durch das Netzwerk steuern, wodurch sie wie eine normale Glühleuchte funktioniert.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): -6.5 - 22.5 V · Betriebsspannung max.: 22.5 V · Betriebsspannung min.: -6.5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-ILM001V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-ILM001V1, 497-11125-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,60*
€ 58,30*
€ 4,00*
ab € 58,97*
€ 73,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 75,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STN1HNK60
ab € 0,131*
Zubehör
Toshiba
TLP127(U,F)
ab € 0,422*
Zubehör
Würth Elektronik
434111025826
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.