Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CBP006V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190594-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CBP006V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
UniPower Frontplatte und Standby-Power-Management-Controller für STB, Fernseher und andere Consumer-Geräte

Das UniPower-Demoboard STEVAL-CBP006V1 wurde als sofort einsatzfähige Plattform entwickelt, als Stromversorgungssteuerung und Benutzeroberfläche mit einer STM8S.Hauptsteuereinheit. Das Board kann mehrere Wake-Up-Quellen steuern und dient als Spannungsversorgung einer Anwendung im Stand-by. Das Board bietet die Softwarebibliothek für kapazitive Touchtechnologie von ST, die einen 8-Bit-STM8-Mikrocontroller in einen kapazitiven, berührungsgesteuerten Controller verwandelt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM8 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CBP006V1 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CBP006V1, 497-11069-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 25,00*
ab € 76,55*
€ 78,85*
1
€ 4,00*
ab € 69,35*
€ 83,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 101,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG