Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCA025V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190591-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA025V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Klasse G Kopfhörerverstärker auf Basis von TS4621E

Das STEVAL-CCA025V1 Demoboard dient der Evaluierung des Audio-Kopfhörerverstärkers TS4621E mit differentiellem Eingang. Das TS4621E ist auf eine 4-Lagen-Leiterplatine aufgelötet. Eine RS-232-auf-I²C-Adapter macht dieses Board unter Verwendung der seriellen Schnittstelle leicht durch einen PC steuerbar. Die mitgelieferte Software steuert alle Eigenschaften des TS4621E, wie den Verstärkungsgrad, Stummschaltung, Stand-by und den Registerzustand.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.3 - 4.8 V · Betriebsspannung max.: 4.8 V · Betriebsspannung min.: 2.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCA025V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STEVAL-CCA025V1, 497-11034-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11
€ 25,00*
ab € 64,85*
€ 66,95*
1
€ 4,00*
ab € 57,05*
€ 70,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 76,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
929950-00
ab € 0,233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.