Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL-IBU-STR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190576-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL-IBU-STR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Steuerschnittstellenkarte für den EVAL6460

Das ADS58H43EVM ist eine Steuerschnittstellenkarte für den EVAL6460. Über eine serielle RS-232-Schnittstelle kann man sie an einen PC oder die FlexSPIN-Auswertungs-Software anschließen. Das EVAL6460 wird über ein 34-Pin-Flachbandkabel mit der STR7-Schnittstelle verbunden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 4.4 - 36 V · Betriebsspannung max.: 36 V · Betriebsspannung min.: 4.4 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): EVAL-IBU-STR7

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVAL-IBU-STR7, 497-10829-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 178,19*
€ 188,98*
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 188,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG