Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-IHM025V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190571-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IHM025V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
IGBT Module
1 kW 3-Phasen-Motorsteuerung Demonstrationsboard

Das Demoboard STEVAL-IHM025V1 ist ein AC/DC Wechselrichter, der 3 phasiges Schwingungsbilder für 2 oder 3 phasige Motoren erzeugt - mit oder ohne Sensoren - wie etwas Induktionsmotoren oder Drehstrom-Synchronmaschinen bis zu 1000 W. Das System stellt eine universelle, vollständig ausgewertete und bestückte Entwicklung dar mit einer 3 phasigen Wechselrichterbrücke, die sich auf den an einem Wärme-Ableitblech befestigten 600 V IGBT SLLIMM™ (small low-loss intelligent molded module) des SDIP 38L Package gründet. Das Power-Modul STGIPL14K60 auf der Platine integriert folgende Eigenschaften: hohe Spannung, gegen Kurzschluss stabiles IGBT, sowie Hochspannungs-Gate-Treiber mit integriertem Operationsverstärker für sehr empfindliche Strommessungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 125,90 - 400,285 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 400 V/DC,285 V/AC · Betriebsspannung min.: 125 V/DC,90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-IHM025V1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, STMicroelectronics, STEVAL-IHM025V1, 497-10751-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 343,89*
€ 362,47*
Frei Haus
ab € 340,51*
€ 373,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG