Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVAL6460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190565-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motion-Control-Baustein
FlexSPIN: SPI konfigurierbarer Schritt-und DC-Multi-Motortreiber Evaluierungsboard

Der L6460 ist zur Steuerung von Mehrmotorensystem optimiert und erreicht eine einzigartige Integration hinsichtlich Steuerung und Leistung, sowie seiner Behelfsfunktionen. Er ist vielseitig konfigurierbar und maßgeschneidert, unterschiedlich aufgebaute Motoren zu steuern und die eingebetteten Zusatzfunktionen, wie Spannungsregler, den präzisen AD Wandler, Operationsverstärker und Spannungskomparator, aufeinander abzustimmen. Die Fähigkeit einen Schritt- und einen Gleichstrommotor gleichzeitig zu steuern macht aus den L6460 perfekt für Mehrmotoren-Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 13 - 38 V/DC · Betriebsspannung max.: 38 V/DC · Betriebsspannung min.: 13 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): EVAL6460

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, OP AMP, Operationsverstärker, Schrittmotor Controller IC, operationsverstärker stmicroelectronics, op amp, STMicroelectronics, EVAL6460, 497-10726-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 94,63*
€ 4,00*
ab € 82,21*
€ 97,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.