Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit STMicroelectronics STM32VLDISCOVERY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190561-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32VLDISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Discovery-Kit für STM32F100 Value Line - mit STM32F100RB MCU

Das STM32 Value Line Discovery ist der preisgünstigste und schnellste Weg, den STM32 zu erkunden. Dieser enthält den Mikrocontroller STM32F100 in einem 64 Pin LQFP und ein ST-LINK als in-Circuit-Debugger/Programmer. Eine große Anzahl von kostenlosen, betriebsbereiten Anwendungs-Beispielen finden Sie unter www.st.com/stm32-discovery. Sie helfen Ihnen zusammen mit der Verwendung von LED‘s, Knopfschaltern oder Erweiterungsanschlüsse für zusätzliche Platinen oder andere Geräte zu einer schnellen Evaluierung und Entwicklung. Die Demo-Software wird zu einfacheren Vorführung der Peripheriegeräte in Stand-alone-Modus schon im Flash-Speicher vorgeladen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F1 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STM32VLDISCOVERY · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 8 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, STMicroelectronics, STM32VLDISCOVERY, 497-10633-ND, Micro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,60*
€ 11,38*
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 11,97*
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 14,79*
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 7,05*
Zubehör
ST Microelectronics
STM3210E-EVAL
ab € 212,82*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F100RBT6B
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.