Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVL6599A-90WADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190555-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL6599A-90WADP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
19 V - 90 W Adapter mit PFC für Laptop-Computer mit der L6563H und L6599A

Der L6599A ist eine verbesserte Version seine Vorgängers L6599. Es ist ein doppelseitiger Controller, spezifisch für eine Schaltanordnung von Reihenresonanz-Halbbrücken. Er hat zueinander komplementäre Lastgrade von 50 %: der High-Side- und Low-Side Schalter werden nämlich 180° phasenverschoben ein- und ausgeschaltet, für genau die gleiche Zeitspanne. Die Spannungsausgänge lassen sich über eine Modulation der Betriebsfrequenz regeln.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 264 V/AC · Betriebsspannung max.: 264 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVL6599A-90WADP

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, EVL6599A-90WADP, 497-10542-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 168,81*
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 174,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG