Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics STEVAL-CCH002V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190553-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCH002V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
HDMI™- und Video-Schalter Demo-Board für STHDMI002A, STDVE103A und STMAV335

Dieser Aufbau soll die Leistungsfähigkeit von Videoumschaltern und -puffern von STMicroelectronics verdeutlichen, sowohl für analoge Datenübertragungen, wie für digitale, high speed Übertragungen nach dem TMDS Standard (transition-minimized differential signaling). Es dient gleichzeitig als Beispiel, wie man Schutzeinrichtungen für Signalleitungen zu Ein- und Ausgängen richtig verwendet. Die Platine besteht aus mehreren Ein- und Ausgängen und unterstützt VGA (RGB), Komponenten-Video (YPBPR), Farb-BAS (FBAS, bzw. CVBS abgekürzt), sowie analoge S-Video Formate und hat eine HDMI™ und DVI-I Steckverbindung für analoge, wie digitale Signale. Ebenfalls enthalten ist ein 2 zeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD mit jeweils 16 Zeichen pro Zeile, das den Auswahlstatus oder die von einem entsprechenden Mikrocontroller erfassten Steuersignale anzeigt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Serie (Embedded Mikrocontroller): ST7 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STEVAL-CCH002V2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, STMicroelectronics, STEVAL-CCH002V2, 497-10518-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 232,61*
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 232,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 232,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.