Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics EVL6563H-100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190549-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL6563H-100W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Leistungsfaktorkorrektur
L6563H TM 100 W PFC Demo-Board

Der L6563H ist ein Controller mit einer Leistungsfaktorkorrektur im Übergangsmodus und denselben Funktionen wie der L6563S, hat aber eine zusätzliche Anlauf-Spannungsquelle im Hochvolt-Bereich. Der Schaltkreis eignet sich sehr für energiesparende Regelungen und solche, wo der Vorregler die Leistungsfaktorkorrektur im Masterbereich hat. Der ausgesprochen lineare Multiplikator, sowie eine spezielle Korrektur-Schaltung gegen Frequenzweichen-Verzerrung des Netzstroms ermöglicht in einem großen Lastbereich einen extrem niedrigen Klirrfaktor.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 90 - 265 V/AC · Betriebsspannung max.: 265 V/AC · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): EVL6563H-100W

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, STMicroelectronics, EVL6563H-100W, 497-10379-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 99,21*
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 102,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.