Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Texas Instruments SMV512K32-CVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1190137-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SMV512K32-CVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Texas Instruments
SMV512K32-CVAL
SMV512K32-CVAL-ND
Micro-prozessor
SMV512K32-CVAL Evaluierungsplatine

Das SMV512K32-CVAL ist eine Schaltplatine, die es dem Entwickler gestattet den Sockel ENPLAS OTQ-132-0.635-01 mit dem asynchronen 16-Mbit-SRAM-Speicher SMV512K32-SP von Texas Instruments zu bestücken. Dieses Breakoutboard kann zusammen mit einem Mustergenerator und Aufnahmehardware verwendet werden, um die Speichereigenschaften des asynchronen 16-MBit-SRAM-Speichers zu veranschaulichen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 3.3 V · Betriebsspannung max.: 3.3 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): SMV512K32-CVAL

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 337,25*
€ 355,51*
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 366,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.