Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Texas Instruments LMH730165/NOPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     102-1189968-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH730165/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
OP AMP
Evaluierungsplatine für High-Speed Einzel Operationsverstärker im 5-6-Pin-SC-70-Gehäuse

Texas Instruments bietet dieses unbestückte Evaluierungsboard in einem SC-70-Package mit 5 oder 6 Pins an, um zur Auswertung und Untersuchung von Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärkern beizutragen. Widerstände, Kondensatoren oder alle anderen, oberflächenmontierbaren Bauteile lassen sich auf dieser Platine einfach in der gewünschten Schaltkonfiguration anbringen. Prüfungen können dann unter den gewünschten Testbedingungen durchgeführt werden.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Texas Instruments · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): LMH730165/NOPB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, operationsverstärker texas instruments, op amp, Texas Instruments, LMH730165/NOPB, LMH730165/NOPB-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 13,84*
€ 25,00*
ab € 11,94*
€ 13,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 14,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.